| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C38993 Herst.-Nr.: 505581 EAN/GTIN: 4007928199362 |
| |
|
| | |
| Die Folie wird ohne Kleber an der Scheibe befestigt und kann wieder abgenommen werden. Features: Einfach zuschneiden und auflegen TÜV frei, mit ABG-Zulassung Schutz vor UV- und Hitzestrahlung Lieferumfang: Inkl. Messer und Gummirakel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glatte Oberfläche | Größe: | 50 x 80 cm | Herstellerfarbe: | Tief-Schwarz | Produkt-Art: | Tönungsfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,14* | € 15,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,01* | € 15,25* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,62* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|