Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formula 505581 Tönungsfolie wiederabnehmbar 50 x 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formula
Formula
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104747
Hersteller:
     Formula
Herst.-Nr.:
     C38993
EAN/GTIN:
     4007928199362
Suchbegriffe:
Klimafolie
Tönungsfolie
tönungsfolie tiefschwarz
klimafolie
Formula 505581 Tönungsfolie wiederabnehmbar 50 x 80cm

Einfach zuschneiden und auflegen
TÜV frei, mit ABG-Zulassung
Schutz vor UV- und Hitzestrahlung

Die Folie wird ohne Kleber an der Scheibe befestigt und kann wieder abgenommen werden.

Tief-Schwarz · TÜV-frei, mit ABG · Schutz vor UV und Hitzestrahlung · Kratzfest

Ausführung: Glatte Oberfläche
Ausführung: wiederabnehmbar
Herstellerfarbe: Tief-Schwarz
Größe: 50 x 80 cm
Kategorie: Tönungsfolie
Produkt-Art: Tönungsfolie
Hersteller-Nr.: 505581
EAN: 4007928199362
Ausführung: Aufbau

Lieferumfang: Inkl. Messer und Gummirakel

Weitere Suchbegriffe: tönungsfolie formula, 4025487055813, Formula, 505581, Haftfolie, Solarfolie, Sonnenschutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 15,24*
2 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 15,25*
Lager 1039
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,62*
€ 30,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 m² (ab € 54,05* pro m²)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.