Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C381591 Herst.-Nr.: DC5200-BK EAN/GTIN: 3760265540747 |
| |
|
| | |
| Features: 21 Megapixel CMOS-Sensor 8x Digitaler Zoom 6 cm (2,4") LCD-Anzeige Videoauflösung HD 1280x720
Lieferumfang: Digitalkamera Anleitung Akku Mini USB-Kabel
Weitere Informationen: | | Serie: | DC5200 | Farbe: | schwarz + grau | Digitalzoom: | 8 x | Auflösung Video: | 1280 x 720 Pixel + 640 x 480 Pixel + 320 x 240 Pixel | Display (cm): | 6 cm | Display (Zoll): | 2.4 Zoll | Display: | LCL TFT Display | Speicherkapazität: | 64 GB | Unterstützte Speicherkarten: | SD | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Digitalkamera | Auflösung: | 21 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,41* | € 55,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 43,44* | € 58,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,23* | € 63,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,84* | € 72,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 56,38* | € 78,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|