Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18280 Türkantenschutzleisten Universal


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C33585
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18280
EAN/GTIN:
     4007928182807
Suchbegriffe:
KFZ-Kantenschutz Tür
KFZ-Türkantenschutz
kfz-kantenschutz tür
Werden einfach über die Kante der Tür geschoben. Somit verhindern sie beim Anschlagen der Tür Lackschäden an Ihrem Fahrzeug und die dadurch entstehende Rostbildung. Das flexible Material passt sich jeder Türform an, ist witterungsbeständig, zuschneidbar und Waschanlagen geeignet.
Features:
Verhindert Lackschäden
Selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
67 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Türkantenschutzleisten
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Autozubehör, Auto Zubehör, Lackschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 7,88*
1 Tag
79
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,90*
6 Tage
79
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.