| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C32301 Herst.-Nr.: 505555 EAN/GTIN: 4007928195289 |
| |
|
| | |
| Die Tönungsfolie für den Individualisten, der hohen Wert auf Qualität legt. Optimale Wärmerückweisung, verbunden mit sportlicher Optik. Features: Blend-, UV-, Sicht- und Wärmeschutz-alles in einem Splitterschutz bei Glasbruch Einbruchhemmend Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Glatte Oberfläche | Größe: | 76 x 152 cm + 50 x 152 cm | Lichtdurchlässigkeit: | 5 % | Herstellerfarbe: | Tief-Schwarz | Produkt-Art: | Tönungsfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,13* | € 25,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,99* | € 25,27* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 26,14* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,13* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|