Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 505555 Tönungsfolie selbstklebend 76 x 152 cm, 50 x 152cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APA
APA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103667
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     C32301
EAN/GTIN:
     4007928195289
Suchbegriffe:
Klimafolie
Tönungsfolie
klimafolie apa
klimafolie
APA 505555 Tönungsfolie selbstklebend 76 x 152 cm, 50 x 152cm

Blend-, UV-, Sicht- und Wärmeschutz-alles in einem
Splitterschutz bei Glasbruch
Einbruchhemmend

Die Tönungsfolie für den Individualisten, der hohen Wert auf Qualität legt. Optimale Wärmerückweisung, verbunden mit sportlicher Optik.

Optimaler Sicht- und Blendschutz · Einbruchhemmend · Splitterschutz bei Glasbruch · Schutz vor UV- und Hitzestrahlung · Perfekt zu verarbeiten

Ausführung: Glatte Oberfläche
Ausführung: selbstklebend
Herstellerfarbe: Tief-Schwarz
Größe: 76 x 152 cm + 50 x 152 cm
Lichtdurchlässigkeit: 5 %
Kategorie: Tönungsfolie
Produkt-Art: Tönungsfolie
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 505555
EAN: 4007928195289
Polierkörper-Ø 225 - 245 mm

Weitere Suchbegriffe: tönungsfolie tiefschwarz, 4025487055554, APA, 505555, scheibenfolie, sicherheit, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 25,26*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 25,27*
Lager 1039
16
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,14*
€ 37,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
1 Stück enthält 1,92 m² (ab € 13,61459* pro m²)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.