| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C32111 Herst.-Nr.: 9102800004 EAN/GTIN: 4015704193763 |
| |
|
| | |
| Sie wollen Ihr 12 V Gerät mit 230 V betreiben, kein Problem sofern Sie diesen Netzgleichrichter dazwischen schalten. Features: 12 V-Geräte an 230 V betreiben Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Höhe: | 55 mm | Länge: | 155 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 70 mm | Gewicht: | 500 g | Ausgangsspannung: | 12 V | Max. Belastbarkeit: | 5 A | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gleichrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MobiCool, Y50 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,68* | € 24,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,06* | € 25,17* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,06* | € 25,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,17* | € 28,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,45* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|