Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Flow Standalone Gimbal elektrisch Grau Bluetooth Belastbar bis 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C302602
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABBA_FLOW04
EAN/GTIN:
     6970357855261
Suchbegriffe:
Gimbal
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Insta360 Flow ist ein KI-gesteuerter Smartphone-Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung, Deep Track 3.0, einem integriertem Selfie-Stick und Stativ, SmartWheel-Steuerung, 360 Panorama-Foto, einem Magnetischen Design und einer ganztägigen Akkulaufzeit.
Features:
3-Achsen-Stabilisierung
Deep Track 3.0
Eingebauter Selfie-Stick & Stativ
Schnell Einsatzbereit
SmartWheel Steuerung
Zusammenklappbar und tragbar
Ganztägige Akkulaufzeit
Lieferumfang:
Insta360 Flow, magnetische Telefonklammer, Griffabdeckung, Schutztasche, Typ-C-zu-A-Ladekabel, QuickStart Guide.
Weitere Informationen:
Höhe:
162.1 mm
Abm. Hinweis:
zusammengeklappt
Länge:
36 mm
Farbe:
grau
Breite:
79.6 mm
Gewicht:
369 g
Belastbar bis:
300 g
Transportlänge:
36 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Arbeitshöhe (max.):
269.4 cm
Arbeitshöhe (min.):
162.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Insta360, Flow Standalone, steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 175,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 178,82*
€ 3,50*
ab € 154,52*
€ 192,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.