| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C204572 Herst.-Nr.: 11110 EAN/GTIN: 4007928111104 |
| |
|
| | |
| Der hydraulische Wagenheber ist ein robustes und praktisches Werkzeug mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung und zweiteiliger Hubstange. Mit einer maximalen Tragkraft von 2 Tonnen eignet sich der Wagenheber optimal für diverse Arbeiten rund ums Auto. Mit einer minimalen Höhe von 158 mm und einer maximalen Höhe von 308 mm ist der Wagenheber sehr handlich. Dieser Wagenheber ist aus Stahl gefertigt und punktet durch seine robuste Hydraulikeinheit. Durch das Sicherheitsventil erreicht dieser Wagenheber einen ganz besonderen Sicherheitsstandard. Features: Max. 2 Tonnen Hubbereich 158 - 308 mm Durchmesser 20 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 16 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 9 cm | Gewicht: | 2.3 kg | Tragkraft: | 2 t | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Hydraulischer Wagenheber | Arbeitshöhe (max.): | 308 mm | Arbeitshöhe (min.): | 158 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,98* | € 25,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,34* | € 25,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,6179* | € 26,5279* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,67* | € 26,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,34* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|