Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43970000 Feuerlöscher SUV, Pkw (Ø x H) 95mm x 300mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19266
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43970000
EAN/GTIN:
     4028985520074
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive praktischer Halterung geliefert. Er ist in drei Größen erhältlich und somit ideal für Auto, im Haushalt oder im Büro.
Features:
Entspricht der DIN EN3
Ideal im KFZ, Haushalt oder Büro
Zuverlässiger ABC-Pulverlöscher mit Manometer
Einfache Handhabung
Inklusive praktischer Halterung
Feuerleistung 8A 34B C
Hinweise:
Das Mitführen von Feuerlöschern ist in machen europäischen Ländern Pflicht!

Brandklassen Übersicht:
A:Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen
C: Brände von Gasen
D: Brände von Metallen
E: (Abgeschafft) Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen (bis 1000 Volt)
F: Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
1.4 kg
Durchmesser:
95 mm
Anwendungsempfehlung:
SUV + Pkw
Brandklasse:
A + B + C
Besonderheiten:
mit Manometer
Leistungsklasse:
A21 + B113
Zulassung:
DIN EN3
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Feuerlöscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 44,29*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 32,95*
€ 44,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.