Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 16524 Fußschalenmatte Passend für (Auto-Marke): Universal Gummi (L x B x H) 55 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19258
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     16524
EAN/GTIN:
     4007928165244
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
gummimatte schwarz
Strapazierfähige Gummimatte, universell passend. Abwaschbar und wasserdicht. Mit erhöhtem Rand zum Schutz des Innenraums vor Nässe und Schnee.
Features:
Hoher Rand
Mattenrücken mit Antirutschnoppen
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 cm
Länge:
55 cm
Breite:
45 cm
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Fußschalenmatte
Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, HP Autozubehör, Gummimatte-Schale 55x45cm vorne schwarz, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,57*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,58*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.