| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841326-BP Herst.-Nr.: 16524 EAN/GTIN: 4007928165244 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 16524 Fußschalenmatte Passend für (Auto-Marke): Universal Gummi (L x B x H) 55 x 45 x 4.5 cm Schwarz
Schalen Gummimatte
Hoher Rand Mattenrücken mit Antirutschnoppen
Strapazierfähige Gummimatte, universell passend. Abwaschbar und wasserdicht. Mit erhöhtem Rand zum Schutz des Innenraums vor Nässe und Schnee.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Modell (Auto): Universal · Produktabmessung, Breite: 45 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 55 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 55 x 45 x 4.5 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 4.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 55 cm | Produktabmessung, Breite: | 45 cm | Marke: | HP Autozubehör | Passend für (Auto-Marke): | Universal | Passend für Modell (Auto): | Universal | Material: | Gummi | Produkt-Art: | Fußschalenmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, 4007928165244, HP Autozubehör, 16524, Gummimatte-Schale 55x45cm vorne schwarz, Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,95* | € 10,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,92* | € 10,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,89* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|