Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71218 Echt Leder Fensterschwamm Fensterleder-Schwamm 1 St. (B x H x T) 120 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19121
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71218
EAN/GTIN:
     4007928712189
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
Fensterleder-Schwamm
Lederschwamm
Klarsicht-Schwamm aus hochwertigen Naturleder für streifenfreien Glanz auf Scheiben und Spiegeln, doppelseitig verwendbar.
Features:
Echt Schafleder
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Produkt-Art:
Fensterleder-Schwamm
Weitere Suchbegriffe: fensterleder schwamm, HP Autozubehör, Echt Leder Fensterschwamm, Schwamm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,52*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 8,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.