Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71730 weich Insektenschwamm (L x B x H) 100 x 70 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19117
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71730
EAN/GTIN:
     4007928717306
Suchbegriffe:
Fliegenschwamm
Hartschaumschwamm
Insektenschwamm
Mückenschwamm
Weiche Ausführung zur schonenden, aber effektiven Entfernung von Insekten. Anwendbar auf Glas, Chrom und Kunststoff.
Features:
Effektive Entfernung von Insekten
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Ausführung:
Weich
Anwendung:
Autoschwämme
Produkt-Art:
Insektenschwamm
Weitere Suchbegriffe: insektenschwamm, HP Autozubehör, weich, poliermittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,41*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.