Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71730 weich Insektenschwamm 1 St. (L x B x H) 100 x 70 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841440-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71730
EAN/GTIN:
     4007928717306
Suchbegriffe:
Fliegenschwamm
Hartschaumschwamm
Insektenschwamm
Mückenschwamm
HP Autozubehör 71730 weich 1 St. Insektenschwamm (L x B x H) 100 x 70 x 50 mm

Insektenschwamm weich

Effektive Entfernung von Insekten

Weiche Ausführung zur schonenden, aber effektiven Entfernung von Insekten. Anwendbar auf Glas, Chrom und Kunststoff.

Technische Daten:
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Autoschwämme · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 70 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
HP Autozubehör
Ausführung (allgemein):
Weich
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet:
Autoschwämme
Produkt-Art:
Insektenschwamm
Weitere Suchbegriffe: insektenschwamm, 4007928717306, HP Autozubehör, 71730, weich, poliermittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,41*
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.