Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C166001 Herst.-Nr.: 2960812 EAN/GTIN: 3362932915270 |
| |
|
| | |
| Thrustmaster präsentiert den F/A-18C Hornet™ HOTAS Add-On Grip: Replik des Steuerknüppels aus der legendären McDonnell Douglas F/A-18C Hornet™ in Originalgröße. Der Steuerknüppel ist kompatibel mit allen Joystick-Bases von Thrustmaster HOTAS Cougar und HOTAS Warthog (separat zu erwerben). Er wurde speziell als vielseitiger Flugbegleiter und als Hommage an den berühmten Mehrzweck-Kampfjet der U.S. Navy entwickelt und gewährleistet eine einzigartige Flugerfahrung – von der Startbahn eines Flugzeugträgers bis in luftige Höhen. Mit den Einstellungen eines Kampfjets lassen sich Ziele in der Luft blitzschnell und mit maximaler Beweglichkeit anvisieren. Als Bomber kann der Pilot mit dem Steuerknüppel außerdem Bodenziele überwachen und neutralisieren. Die Vielseitigkeit des F/A-18C Hornet™ HOTAS Add-On Grip ermöglicht eine große Auswahl von Aktionen und Manövern. Zusätzlich zum 8-Wege-”Point of View”-Schalter und dem realistischen 2-stufigen Abzug verfügt der Steuerknüppel über eine große Auswahl beeindruckender Funktionen, inklusive zwei 4-Wege-Schaltern mit Push-Button-Funktion, einen 2-Wege-Push-Button und vier zusätzlichen Push-Buttons (einschließlich zweier Pinky-Push-Buttons). Der realistische Druckwiderstand aller Knöpfe am Steuerknüppel ist das Ergebnis äußerst präziser Entwicklungsarbeit und wurde dicht an den echten F/A-18C Hornet™-Steuerknüppel angelehnt — von der Komponenten-Auswahl bis hin zur Fertigungsqualität. Dank natürlicher Integration in das Kampfjet-Simulatorspiel DCS (über das F/A-18C-Modul) eröffnet dieser Steuerknüppel ungeahnte Möglichkeiten, um die eigenen Flugfertigkeiten auf jedem Level weiterzuentwickeln: Kontrolle über Boden, Luft und Wasser liegt in deinen Händen.
REALISTISCH Diese Replik im 1:1-Maßstab wurde am Vorbild des echten F/A-18C Hornet™ Steuerknüppels entwickelt und offiziell von Boeing lizenziert. Er ist aus Materialien in Industriequalität gefertigt. Die Metallstruktur wurde vom Steuerknüppel des Kampfjets inspiriert und gibt die originale Haptik und Wahrnehmung für perfektes Eintauchen ins Spiel wieder: endlich kann man sich seinen Traum erfüllen und möglichst realitätsnah zum Kampfpiloten werden.
VIELSEITIG Mit 19 Action-Buttons, inklusive ultra-realistischem 2-stufigem Abzug and einer vielfältigen, komplementären Funktions-auswahl lässt der F/A-18C Hornet™ HOTAS Add-On Grip dich den Himmel mit Leichtigkeit beherrschen und in sämtlichen Flugsimulationen vernichtende Luft-Boden-Angriffe fliegen. Er ist auch die perfekte Lösung für Spieler, die einmal Weltraum- oder klassische Flugspiele ausprobieren wollen.
100% HEIMISCH IN DCS WORLD Ausgestattet mit direkter, nativer Integration in den Digital Combat Simulator über das F/A-18C Modul, erlebt man Ergonomie und Gaming-Komfort auf dem nächsten Level für die ultimative Flugerfahrung.
VOLLKOMPATIBEL Die F/A-18C Hornet™ HOTAS Add-On Grip ist kompatibel mit den Joystick-Bases von Thrustmaster. Die Wahl des Vintage-Styles ist perfekt geeignet für Spieler, die diesen Steuerknüppel mit der legendären HOTAS Cougar* Base verwenden wollen. Für einen moderneren Look, kann der F/A-18C Hornet™ HOTAS Add-On Grip auch mit der HOTAS Warthog* Base verwendet werden (*nicht im Lieferumfang enthalten). Features: Speziell entwickelt für eine anspruchsvolle Flightsim-Community, nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit und Beta-Tests! Gefühl und Wahrnehmung des 2-stufigen Abzuges optimiert für noch besseren Realismus und vollständiges Eintauchen ins Spiel Replik des legendären McDonnell Douglas F/A-18C Hornet™ Steuerknüppels in 1:1-Maßstab Kompatibel mit den Thrustmaster Joystick-Bases HOTAS Cougar und HOTAS Warthog (nicht im Lieferumfang enthalten) Lieferumfang: F/A-18C Weitere Informationen: | | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Passend für: | PC | Kategorie: | Joystick | Produkt-Art: | Joystick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thrustmaster, F/A-18C Hornet™ HOTAS Add-On Grip, PC Joystick, Joystick für PC |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 142,53* | € 176,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 147,77* | € 183,27* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 156,24* | € 190,53* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,25* | € 195,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 163,89* | € 196,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|