Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C154551 Herst.-Nr.: DMWBTC12E EAN/GTIN: 5025232872664 |
| |
|
| | |
| Panasonic Ladegerät DMW-BTC12E für Kamera-Akkus DMW-BLC12, DMW-BLG10 und DMW-BLH7. Dank USB-Eingang kann dieses Ladegerät auch unterwegs über eine Powerbank oder im Fahrzeug über einen USB-Kfz-Adapter betrieben werden. Features: Schnell und sicher Kann über fast jeden USB-Ausgang betrieben werden LED-Ladeanzeige Lieferumfang: Ladegerät · USB-Netzteil · Anleitung Weitere Informationen: | | Passender Akku: | LiIon | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Betriebsspannung: | 5 V über USB + 100 - 240 V | Produkt-Art: | Kamera-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät lithium-ionen-akku panasonic, ladegerät li-ion, Panasonic, DMW-BTC12E, DMW-BLC12 Lader, DMW-BLG10 Lader |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,90* | € 37,69* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,97* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|