Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HF2-3L TV-Wandhalterung 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C095961
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HF2-3L
EAN/GTIN:
     4012386133322
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Einfache und schnelle Montage mit dem myWall Wandhalter. Bringen Sie Ihren Bildschirm mit mehr schwung an die Wand.
Features:
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600x400
mit Wasserwaage
schwarz
Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
42.5 cm
Höhe:
0.34 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
69.8 cm
Gewicht:
1.3 kg
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3
Halter-Ausführung:
Neigbar
Max. Tragkraft:
35 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 100 x 75 mm + 150 x 100 mm + 150 x 75 mm + 200 x 100 mm + 20
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
10 °
Neigbereich (oben):
10 °
Wandabstand (max.):
34 mm
Wandabstand (min.):
34 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 17,50*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 12,06*
€ 17,51*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 24,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.