Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-JoyPi-Note Education Bundle Raspberry Pi® 4 B 1GB 4 x 1.5GHz inkl. Aufbewahrungskoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C082992
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-JoyPi-Note-1GB
EAN/GTIN:
     4064161293226
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Der Joy-Pi Note ist das neue Flaggschiff in der Joy-Pi Familie. Mit seinem 29,5 cm (11.6") IPS Bildschirm und einer herausnehmbaren, kabellosen Tastatur übernimmt er den Grundgedanken des Joy-Pi in einem neuen, hochwertigen und attraktiven Format.

Mit 46 Kursen und 18 Projekten eignet sich der Joy-Pi Note nicht nur als Experimentiercenter, sondern ist auch wie geschaffen für den Einsatz im Educationbereich. Mit über 22 integrierten Sensoren und Modulen sind der eigenen Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt. Der Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung wird somit vereinfacht.

Durch die installierte und eigens für den Joy-Pi Note entwickelte Lernplattform lassen sich die verbauten Einheiten unabhängig vom eigenen Vorwissen bedienen und erlernen. Es ist ebenso möglich, weitere Sensoren und Module über die nach Außen geführten Pins des Raspberry Pi anzuschließen und somit auch komplexere Projekte auszuführen.

Natürlich ist das Joy-Pi Note auch als „klassisches“ Notebook einsetzbar. Es können sämtliche, zum Raspberry Pi® 4 kompatiblen, Programme installiert werden. Durch die integrierte 2MP Kamera sind zum Beispiel auch Videokonferenzen möglich.

Auf der Unterseite des Gerätes finden Sie ein Fach, in dem Sie eine Powerbank einsetzen können, um den Joy-Pi Note auch mobil zu betreiben.

Das Herzstück - der Raspberry Pi® 4B (1 GB RAM)
Der im Lieferumfang befindliche Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

ENTHALTENE PYTHON-PROJEKTE
Hello Willkommens-Projekt Einbrecher Alarm
Umweltüberwachung
Servo-Demo
NFC Music NFC gesteuerte Musikbox
Neigungsanzeige
Entfernungsmessung
Smartes Licht
Ultraschall-Musik RGB Cobra"-Spiel
Schrittmotor-Demo
Fernsteuerung
Musik-Box
Kistenschieber
Gedächtnisspiel
Taschenrechner
PIR Video
Fliegender Vogel"-Spiel

ENTHALTENE PYTHON-KURSE
Einführung in Python3 und GPIO
Alarm mit dem Buzzer
Das Vibrationsmodul
Das Relais steuern
Der Neigungssensor
Die 7-Segment-Anzeige
Der Joystick
Das Breadboard
Den Servomotor steuern
Den Schrittmotor steuern
Die 8x8 RGB-LED Matrix steuern PIR-Sensor
Bewegungen mit dem Der Touchsensor
Das LCD-Display steuern
Der Soundsensor
Licht über den Lichtsensor erkennen
Der DHT11-Sensor
Der Ultraschallsensor
RGB-LED Regenbogen
Der Infrarot-Empfänger
Songs über Infrarot spielen
Die Button-Matrix
Alarmanlage
Morsezeichen-Übersetzer
Das RC522 RFID Modul
RFID Zahlen Teil 1
RFID Zahlen Teil 2
Aufnahmen mit dem Mikrofon Aufnahmen mit der Kamera
PIR-gesteuertes Video

ENTHALTENE SCRATCH-KURSE
Scratch kennenlernen
Eingehende Anrufe
"Brüllaffe"-Spiel
"Scheuer Hase"
"Der böse Mann"
"Fang die Maus"
"Whac Mole"
Fliegende Katzen
Neigungshinweis
Einbruchsalarm
Automatischer Lüfter
Blinkende LED
Schwenk-gesteuertes Licht
Memory
"Öffne den Safe"
Morse-Code

ENTHALTENE
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
291 mm
Breite:
190 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Stromversorgung:
über Steckernetzteil + über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Experimentier-Koffer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
Setinhalt:
inkl. Aufbewahrungskoffer + inkl. Netzteil
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Raspberry Pi® 4 B
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.