Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1more E1024BT In Ear Kopfhörer Bluetooth® Grün Headset, Lautstärkeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C051741
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     12305
EAN/GTIN:
     6933037251975
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Stilvolle Farbkombinationen - Wählen Sie zwischen 4 stilvollen Farboptionen, die Ihren persönlichen Vorlieben entsprechen: Pink, Gold, Minzgrün und Schwarz. Die Klangkammer, das Kabel und die Ohrmuscheln haben alle das gleiche Farbschema für eine zeitlose Ästhetik.

Dual-Dynamic-Driver
Ein dual-dynamischer Treiber mit einer Titan- und einer Graphenmembran in koaxialer Bauweise mit zwei äußeren PET-Schichten liefert hervorragende Klangdetails mit knisternden Höhen, klaren Mitten und tiefen Bässen.

Bluetooth Audio
Bluetooth v4.2 mit einer Reichweite von bis zu 10m ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsmusik jederzeit und überall zu hören. Der Komfort von Bluetooth hat noch nie so gut ausgesehen

Schnelles Aufladen + 3C Akku
Vollständig aufgeladen, sind die Stylish BT Kopfhörer für 6 Stunden Betriebsdauer ausgelegt. Die Schnellladefähigkeiten bieten Ihnen 3 Stunden Betriebszeit bei nur 10 Minuten Ladezeit dank eines 3C-Akkus, der in der Lage ist, eine 3x höhere Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Perfekte Ergonomie
Ein weiches und flexibles Halsband mit einem hautähnlichen Silikonmaterial bietet mehr Komfort bei längerem Gebrauch. Ein integriertes Memory-Stahlseil ermöglicht es, das Halsband zusammenzuklappen, um es einfach in der Tasche oder im Reisekoffer zu verstauen.

Stromlinienförmig
Die stylischen BT-Kopfhörer zeichnen sich durch ein neues, stromlinienförmiges Designkonzept aus, das einen schlanken und geschmeidigen Aufbau bietet, der frei von starren Formen und Winkeln ist. Dieses neue Designkonzept kombiniert leistungsstarke Ohrhörer mit elegantem Komfort und verfügt über ein weiches und ergonomisches Halsband, das es Ihnen ermöglicht, in vollem Komfort zu hören.

Perfektes Design
Die Schallkammer besteht aus ABS-Material und ist vakuumbeschichtet für eine glänzende Oberfläche. Weiche, hautfreundliche Silikon-Ohrstöpsel bieten einen bequemen Sitz bei längerem Gebrauch sowie eine enge Abdichtung, um Klangverlust zu vermeiden. Ein mattiertes PE-RS-Rohr unter dem Gehäuse sorgt für zusätzliche Haltbarkeit, um allen Bedingungen gerecht zu werden.
Features:
Dual-Dynamic-Driver
Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit
Hautähnliche Silikonmaterial für perfekten Komfort
Eingebautes Mikrofon
Lieferumfang:
1x 1MORE Stylish Dual Dynamic Driver BT In-Ohr-Kopfhörer + 6x extra Sätze Ohrstöpsel - 6 Silikonspitzen + 1x Micro USB Kabel + 1x Trage- und Aufbewahrungstasche + 1x Aufladekabel + 1x Produkt Broschur + 1x Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Farbe:
grün
Akku-Laufzeit (max.):
6 h
Gewicht:
23.4 kg
Bluetooth® Version:
4.2
Impedanz:
32 Ω
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Herstellerfarbe:
Grün
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset + Lautstärkeregelung
Übertragungsart:
Bluetooth®
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 28,07*
€ 8,50*
ab € 20,20*
€ 28,09*
5 Tage
333
€ 1,00*
ab € 26,54*
€ 36,69*
€ 6,90*
ab € 29,15*
€ 39,93*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.