Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C051011 Herst.-Nr.: SUPER33+-25X33 EAN/GTIN: 0054007089490 |
| |
|
| | |
| Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro Isolierband ist das marktführende Original PVC Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse verfügt über ein mit einem hochwirksamen Klebstoff beschichtetes elastisches Trägermaterial. Es eignet sich bestens für die elektrische Primärisolierung aller Ader und Kabelverbindungen bis zu 600 V und bietet nachhaltig feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz für einen breiten Temperatureinsatz von von 18°C bis 90°C nach VDE. Seine sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft über den gesamten Temperaturbereich ermöglicht ein faltenfreies Wickeln. Es schützt ausgezeichnet vor Abrieb, Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV Strahlung. Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro Isolierband ist flammhemmend nach UL 510 und zertifiziert nach UL, CSA und VDE. Features: Schwarz (L x B) 33 m x 25 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 25 mm | Serie: | Scotch® | Typ: | SUPER33+-25X33 | Temperaturbereich: | -18 - +105 °C °C | Trägermaterial: | PVC | Dicke: | 0.178 mm | Durchschlagspannung: | 600 V | Reißkraft: | 26 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Materialstärke: | 0.178 mm | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -18 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Gummi-Harz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 48 | | € 5,90* | ab € 11,87* | € 13,61* | | | | | 29 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 11,90* | € 13,63* | | | | | 20 Tage | | | 48 | | € 6,99* | ab € 11,94* | € 13,70* | | | | | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 12,16563* | € 13,90563* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,25* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,40152* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|