| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C018762 Herst.-Nr.: 019351 EAN/GTIN: 4045914193512 |
| |
|
| | |
| Helle Lichtfarbe wie original ab Werk. Einfach gegen Ihre alten Leuchtmittel austauschen. Optimale Straßenausleuchtung und erhöhte Fahrsicherheit. Bis zu 30% mehr Leuchtkraft. Features: 4300 Kelvin; helle Lichtfarbe Weitere Informationen: | | ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: | R99 | Sockel: | P32D-2 | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 35 W | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | D2S | Betriebsspannung: | 12 + 85 V | Farbtemperatur typ.: | 4300 K | Produkt-Art: | Xenon Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,82* | € 17,84* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,50* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|