Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9505055 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887642
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9505055
EAN/GTIN:
     5010027128569
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.
Features:
Transparent
(L x B) 55 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Typ:
9505055
Material (Details):
Hochfester Acrylatklebstoff 300
Temperaturbereich:
+121 °C (max)
Dicke:
0.127 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.127 mm
Max. Temperatur:
+121 °C
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 67,74*
€ 98,11*
1
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 98,12*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 91,32272*
€ 102,05272*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 108,54*
1
€ 3,50*
ab € 91,63*
€ 114,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.