| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000116558 Herst.-Nr.: 9505055 EAN/GTIN: 05010027128569 |
| |
|
| | |
| Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 3 zeichnen sich durch ihre sehr hohe Anfangshaftung aus und eignen sich besonders zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Die Transferklebebänder sind von -4°C bis +85°C (kurzfristig bis +12°C) temperaturbeständig. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Klebstofftyp: | hochfester Acrylatklebstoff 300 | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 55 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm transparent, alu klebeband, scotch alu klebeband, transferklebeband, transfer klebeband, doppelseitiges transferklebeband, selbstklebendes klebeband, Acrylic Foam Tape |
| | |
| |