Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4201933 Metall-Klebeband Silber (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887602
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4201933
EAN/GTIN:
     0051138954123
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.
Features:
Silber
(L x B) 33 m x 19 mm

Lieferumfang:
Silber
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Typ:
4201933
Temperaturbereich:
-51 - +107 °C °C
Trägermaterial:
Bleifolie
Dicke:
0.17 mm
Reißkraft:
350 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.17 mm
Max. Temperatur:
+107 °C
Min. Temperatur:
-51 °C
Produkt-Art:
Metall-Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 89,5585*
€ 97,2585*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 110,14*
1
€ 3,50*
ab € 91,05*
€ 111,53*
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 104,59*
€ 112,19*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 112,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.