| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000029006 Herst.-Nr.: 4201933 EAN/GTIN: 00051138954123 |
| |
|
| | |
| Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Silber | Gesamtbreite: | 1,9 m | Gesamtlänge: | 32,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm 33 m x 19 mm 3m scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband abdecken, klebeband strahlenschutz, klebeband röntgentechnik |
| | |
| |