| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A884562 Herst.-Nr.: RF-4533456 EAN/GTIN: 4064161076171 |
| |
|
| | |
| Kurze, heftige Überspannungsspitzen haben schon vielen Fernsehgeräten und SAT-Anlagen beschädigt. Diese Schäden lassen sich durch Anbringung eines SAT- oder Kabel-TV Blitzschutzes verhindern. Angeschlossen an einem LNB-Anschluss, Multischalter oder Verstärker fungiert er als Filter (z.B. bei Blitzeinschlag) damit nicht zu hohe Spannungen an die angeschlossenen Geräte übertragen werden können. Mehrere, verteilt montierte Blitzschutze erhöhen die Sicherheit und lassen Sie auch bei Blitzschlag ohne Probleme fernsehen. Features: Strombelastbarkeit: Max. 4500 A (8/20 µs) Frequenzbereich 5 - 2400 MHz Dämpfung: < 0,5 dB Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | grau | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Überspannungsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,85* | € 11,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,84* | € 11,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,03* | € 24,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,93* | € 31,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|