Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SALSA 1770-31 Kugelschreiberständer Lichtgrau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A847632
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-31
EAN/GTIN:
     4012473177000
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber

Features:
Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette
Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette
Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf
Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
68 mm
gummiert:
Ja
rutschfest:
Ja
Material:
Kunststoff + Polysterol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Schwarz
Produkt-Art:
Kugelschreiberständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,36*
€ 6,82*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,85*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,89*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.