Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 955-13 Karteikasten Schwarz max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A5 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A847452
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     955-13
EAN/GTIN:
     4012473955141
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden
Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
234 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
gefüllt:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
stapelbar:
Ja
Farbe des Deckels:
Schwarz
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Karteikasten
Weitere Suchbegriffe: karteikasten han a5 schwarz, karteibox a5, han karteibox a5, HAN, Kartei, Kartei-Kasten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 23,04*
2 Tage
39
1
€ 2,90*
ab € 16,37*
€ 23,05*
1
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 23,99*
1
€ 4,75*
ab € 17,58*
€ 24,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,76*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.