Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 954-0-1-11 Karteitrog Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A4hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A847042
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     954-0-1-11
EAN/GTIN:
     4012473954311
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteitrog DIN A4 hoch, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Passend für die meisten Schreibtischschubladen
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Tiefe:
346 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
228 mm
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A4 hoch
gefüllt:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
stapelbar:
Nein
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteitrog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 17,95*
€ 25,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,25*
€ 32,44*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,67*
€ 55,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.