Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 111770951100 KLR-E 7009 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A785312
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111770951100
EAN/GTIN:
     4017254109645
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Axial Gebläse
Klimaregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohranlegeregler (z.B. RAR) oder für die Anwendung nur Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Schalter Ein/Aus. Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Separate Ansteuerung der Lüfter möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern
Features:
Klimaregler
5 - 30 C
AC 230V
1 We
6 A
Ein/Aus
Lüfter schnell/mittel/langsam
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 K
Höhe:
28.5 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
140 g
Display:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Klimageräte
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Ähnlich RAL:
9010
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 74,76*
€ 5,46*
ab € 58,88*
€ 75,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,98*
€ 75,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,33*
€ 76,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,09*
€ 89,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.