Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A734302 Herst.-Nr.: 27860 EAN/GTIN: 4032661278609 |
| |
|
| | |
| Albrecht Audio hat ein neues Digitalradio entwickelt, das so unkompliziert und kinderleicht in der Bedienung ist, dass es von JEDERMANN genutzt werden kann. Das Radio kann in 2 verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Im Senioren-Modus stehen nur die Funktionen Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln und Favoriten-Sender aufrufen zur Verfügung. Es können keine Einstellungen versehentlich verstellt werden und somit ist eine Fehlbedienung komplett ausgeschlossen. So einfach war der Einstieg in die Digitalradio-Welt noch nie, auch für Kinder, ältere Senioren und Personen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Im Standard-Modus kommen dann noch diverse Funktionen wie z. B. Sendersuchlauf, Senderliste, Einstellungen, etc. hinzu, um das Radio ganz einfach einzurichten. Farbige Tasten, große Beschriftungen und ein sehr übersichtlicher Bildschirm ermöglichen die Bedienung des Radios, auch wenn die Brille mal nicht zur Hand sein sollte. Mit der beiliegenden Fernbedienung können die Lieblingssender bequem vom Sofa aus aufgerufen werden. Das DAB+ und UKW-Radio DR 860 Senior von ALBRECHT Audio ist dank edler Optik im Retro Stil auch ein absoluter Hingucker! Das abgerundete, moderne Holzgehäuse des Digitalradios beeindruckt nicht nur optisch, sondern auch durch einen besonders voluminösen und kraftvollen Klang. Dank integriertem Akku kann das Radio auch mobil z. B. im Garten, beim Campen, im Park, usw. verwendet werden. Features: Intuitive Handhabung Große, gut lesbare Schriften Rauschfreies Digitalradio DAB+ Akku- (integriert) oder Netzbetrieb Lieferumfang: DR 860 Radio + Akku, integriert, 4000 mAh + Fernbedienung mit Batterien + Netzteil + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 150 mm | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 250 mm | Gewicht: | 1280 g | Schnittstellen (Eingang): | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Stromversorgung: | Netzteil (enthalten) | Radio-Tuner: | DAB+ + UKW | Produkt-Art: | Kofferradio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Albrecht, DR 860 Senior, Rundfunk, Hörfunk |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,32* | € 110,29* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 90,82* | € 114,36* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,12* | € 117,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,60* | € 119,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,54* | € 124,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|