Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CPS-36W USB-Ladegerät 36W KFZ Ausgangsstrom (max.) 3A Anzahl Ausgänge: 2 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A727432
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11015375
EAN/GTIN:
     4064161001548
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz-ladekabel 2 fach
Das Voltcraft CPS-36W ist ein leistungsstarkes Ladegerät für den Einsatz in Auto und KFZ mit einer maximalen Leistung von 36 W. Es verfügt über zwei schnellladende USB-A-Anschlüsse mit intelligenter Ladetechnologie. Das heißt: Die eingebaute Ladetechnik erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und passt sowohl den Ausgangsstrom als auch die Ausgangsspannung individuell an. Damit ist dieses KFZ-Ladegerät in der Lage, Geräte schnell und sicher aufzuladen. Gleichzeitig verhindert die intelligente Ladetechnologie, dass Geräte-Akkus beschädigt werden. Auch das zeitgleiche Laden mehrerer Geräte optimiert den Einsatz des Voltcraft CPS-36W: Das Autoladegerät verfügt über zwei USB-A-Ausgänge, so dass bis zu zwei Geräte zeitgleich aufgeladen werden können.
Features:
2 x USB-A Schnellladung: 3.6-6 V/DC 3 A; 6-9 V/DC 2 A; 9-12 V/DC 1,5 A; max. 18 W
Leistung: max. 36 W
Eingang: 12 - 24 VDC; 4 A max.
Intelligente Ladetechnik
Schnelllade-Funktion
Lieferumfang:
USB-Ladegerät für Auto/KFZ
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Höhe:
28 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
71 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
28 mm
Einsatzort:
KFZ
Gewicht:
34 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Typ:
CPS-36W
Ausgänge:
USB
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: usb kfz ladeadapter, VOLTCRAFT, CPS-36W, 5V-netzteil, usb-versorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 14,01*
1 Tag
537
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 14,02*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 21,85*
€ 3,50*
ab € 35,83*
€ 49,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.