Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme Reef Blue Digitalkamera 24 Megapixel Blau Full HD Video, Wasserdicht bis 3 m, Unterwas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A721862
Hersteller:
     GoXtreme
Herst.-Nr.:
     20154
EAN/GTIN:
     4260041685758
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Die perfekte Unterwasserkamera für Entdecker
Wer im Urlaub Schätze im Meer suchen möchte, oder im Heimischen Pool einzigartige Aufnahmen machen möchte, braucht eine Kamera, auf die er sich verlassen kann. Die GoXtreme Reef Unterwasserkamera ist vollgepackt mit bester Technik.
Mit einer Bildauflösung von bis zu 24MP und einer 4-fachen Digital-Zoom Funktion nimmt die Kamera Unterwasserfotos in gestochen scharfer Qualität auf. Der 8MP Sensor sorgt dabei für ausgeglichenen Kontrast und intensive, satte Farben.

Freiheit unter Wasser …denn ein Gehäuse ist nicht nötig!
Die GoXtreme Reef ist bis zu drei Meter wasserdicht und liefert dank der Anti-Shaking Funktion auch bei rauem Wasser gestochen scharfe Bilder.

Doppelter Bildschirm für imposante Unterwasser-Selfies
Smartes Design, ein 2.7″ (6,8cm) großer Bildschirm und ein zweites 1.8″ (4,5cm) Display auf der Vorderseite: Dank dieser Dual-Display Funktion können Sie wunderbare Selfies erstellen. Behalten Sie einfach das große Ganze im Blick und finden Sie dennoch ganz leicht immer den perfekten Bildausschnitt für Ihr Porträt.
Features:
LC-Farbdisplay vorne und hinten
Wasserdicht
Zahlreiche Funktionen
Robustes und griffiges Gehäuse
Lieferumfang:
Reef · Handschlaufe · Tasche · USB-Label · Akku · Anleitung
Hinweise:
MicroSD-Karte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Serie:
Reef
Tiefe:
24 mm
Höhe:
63 mm
Farbe:
blau
Breite:
105 mm
Anschluss:
USB
Digitalzoom:
4 x
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel + 640 x 480 Pixel + 320 x 240 Pixel
Gewicht:
130 g
Verschlusszeit:
1/15 s
Display (cm):
6.8 cm
Display (Zoll):
2.7 Zoll
Display:
LC Display
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video + Wasserdicht bis 3 m + Unterwasserkamera + Stoßfest + mit eingebautem Blitz
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Akku
Auflösung:
24 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 24mp, GoXtreme, Reef Blue, Fotoapparat, Digicam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,86*
€ 76,42*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 59,04*
€ 77,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,78*
€ 91,79*
€ 3,50*
ab € 72,77*
€ 94,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.