Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WPR-310 WiFi Streaming Box 4K, HDR, Miracast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A709773
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6418200
EAN/GTIN:
     4064161333564
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-WPR-310
android tv box
tv box
Unterstützt mehrere Plattformen, darunter iOS-, Android-, Mac- und Windows-Betriebssysteme. Plug and Play ohne Apps und Kabel.
Darüber hinaus unterstützt das Gerät 4K-Auflösung bei 3840x2160 / 60Hz HDR mit ultraniedriger Verzögerung und bietet Ihnen so ein außergewöhnliches kabelloses Fernseherlebnis.
Features:
IEEE 802.11ac-Protokoll (5GHz)
Große Entfernung: max. 30M
Unterstützt H.265-Komprimierung
HDMI-Ausgang für TV-Gerät oder Beamer bis 4K UHD Auflösung
USB-C®-Anschluss für die Stromversorgung
Kabellänge: 98cm
Unterstützt mehrere Plattformen, unter anderem iOS, Android, Mac und Windows-Betriebssysteme
Plug and Play Funktion
Unterstützt 4K Auflösungen mit 3840 x 2160 / 60 Hz HDR bei minimaler Verzögerung
Unterstützt Wireless-Darstellungsanwendungen auf kompatiblen Smartphones, Tablets oder Laptops
Lieferumfang:
Empfänger
USB A auf Type-C® Stromkabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
WLAN-Übertragungsrate (max.):
16 GBit/s
Anwendungsbereich:
Entertainment
Cloud-Anbindung:
nicht cloud-fähig
Besonderheiten:
4K + HDR + Miracast
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
WLAN 802.11 b/g/n/ac
WLAN Standard:
IEEE802.11ac
Herstellerfarbe:
Weiß
Übertragungsstandard:
WiFi
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Streaming Box
WLAN-Frequenz:
5 GHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,32*
€ 82,49*
2 Tage
411
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 82,51*
€ 5,95*
ab € 69,74*
€ 89,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.