Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WPR-310 WiFi Streaming Box 4K, HDR, Miracast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3209100-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6418200
EAN/GTIN:
     4064161333564
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-6418200
RF-WPR-310
android tv box
Renkforce RF-WPR-310 WiFi Streaming Box 4K,HDR,Miracast

Renkforce RF-WPR-310 4K UHD Wireless-Präsentationsempfänger, weiß

IEEE 802.11ac-Protokoll (5GHz)
Große Entfernung: max. 30M
Unterstützt H.265-Komprimierung
HDMI-Ausgang für TV-Gerät oder Beamer bis 4K UHD Auflösung
USB-C®-Anschluss für die Stromversorgung
Kabellänge: 98cm
Unterstützt mehrere Plattformen, unter anderem iOS, Android, Mac und Windows-Betriebssysteme
Plug and Play Funktion
Unterstützt 4K Auflösungen mit 3840 x 2160 / 60 Hz HDR bei minimaler Verzögerung
Unterstützt Wireless-Darstellungsanwendungen auf kompatiblen Smartphones, Tablets oder Laptops

Unterstützt mehrere Plattformen, darunter iOS-, Android-, Mac- und Windows-Betriebssysteme. Plug and Play ohne Apps und Kabel.
Darüber hinaus unterstützt das Gerät 4K-Auflösung bei 3840x2160 / 60Hz HDR mit ultraniedriger Verzögerung und bietet Ihnen so ein außergewöhnliches kabelloses Fernseherlebnis.

Ausstattung:
5 GHz Wi-Fi für größere Übertragungsstrecken
Unterstützt HDMI und HDCP
Unterstützt Smartphone-Spiegelung der Darstellung
Niedrige Latenz: max. 0,2 s

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/ac · Streaming-Stick-Besonderheiten: 4K,HDR,Miracast · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · WLAN Standard: IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 16 GBit/s · Übertragungsstandard: WiFi

Lieferumfang:
Empfänger
USB A auf Type-C® Stromkabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/ac
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Streaming-Stick-Besonderheiten:
4K | HDR | Miracast
WLAN Standard:
IEEE802.11ac
Übertragungsstandard:
WiFi
WLAN-Frequenz:
5 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
16 GBit/s
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Streaming Box
Weitere Suchbegriffe: tv box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,30*
€ 82,41*
Lager 102
411
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 82,42*
€ 5,95*
ab € 69,73*
€ 89,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.