Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bury CC9048 Einbau-Bluetooth®-Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A705711
Hersteller:
     Bury
Herst.-Nr.:
     CC9048
EAN/GTIN:
     4016138910605
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
freisprecheinrichtung bury bluetoot...
Beleuchtete 3-Tasten-Fernbedienung - diskreter Einbau und bequeme Handhabung
Grenzenloses Musikerlebnis - dank direkter Musikübertragung1 und integrierter 30 Watt Digitalendstufe
Voice Tags - Zugriff auf handyinterne Sprachwahl 2
Multipoint-Funktion - gleichzeitige Verbindung von zwei Mobiltelefonen mit der Anlage möglich
Akkuladefunktion für Ihr Mobiltelefon - garantiert eine unbegrenzte Gesprächszeit im Fahrzeug
Benutzerinformationen - Statusansagen aus acht verschiedenen Sprachen wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch und Tschechisch)
Perfekte Sprachqualität - durch Herausfilterung von Fahrgeräuschen und Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems
Automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren
Speicherkapazität - max. 8 Telefone
Updatemöglichkeit - über optionales USB-Kabel und Softwarepaket
Ladekabel enthalten - für Mobiltelefone mit Mikro-USB Anschluss
Aux-In-Kabel enthalten - zur Übertragung der Musikdateien vom Mobiltelefon


1) über A2DP oder Aux-In-Kabel
2) Der Funktionsumfang kann abhängig vom Mobiltelefon, Netzanbieter und Softwarestand variieren.
Features:
Beleuchtete 3-Tasten-Fernbedienung
Voice Tags
Multipoint-Funktion
Akkuladefunktion für Ihr Mobiltelefon
Perfekte Sprachqualität
Automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren
Lieferumfang:
Bury CC9048 Bluetooth-Freisprecheinrichtung + Micro USB Ladekabel + AUX-In Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
22 mm
Farbe:
grau
Breite:
135 mm
Koppelbare Geräte:
8
für Spannung:
12 V
Bluetooth®:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Einbau-Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage, freisprechanlage bury, 4023032185213, Bury
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 76,49*
€ 101,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 102,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.