Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A670812 Herst.-Nr.: MX2E2ZM/A EAN/GTIN: 0190199291102 |
| |
|
| | |
| So leicht lädst du deine Apple Watch. Die Lösung kombiniert die MagSafe Technologie mit induktivem Laden. Es ist ein vollversiegeltes System ohne freiliegende Kontakte, das kleine Fehler beim Auflegen verzeiht. Halte einfach den Connector in die Nähe der Rückseite deiner Watch und der Magnet setzt sich automatisch richtig darauf. Features: Magnetisches Ladekabel Vollversiegeltes Ladesystem ohne freiliegende Kontakte Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Passend für: | Watch 1. Gen + Watch SE + Watch Series 1 + Watch Series 2 + Watch Series 3 + Watch Series | Farbe (Armband): | Weiß | Produkt-Art: | Magnetisches Ladekabel | Passend für Produkt: | Apple Watch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Smartwatch Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel 1m weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Apple, Watch Magnetic Charging Cable |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,41* | € 27,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 28,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,68* | € 28,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,02* | € 28,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,10* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|