Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A604682 Herst.-Nr.: 2838362 EAN/GTIN: 4010886939406 |
| |
|
| | |
| Features: Mit 2- und 3-armiger Traverse Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei einer Spanntiefe von 200 mm Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug No. 1100 CT2-1.04 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136 Lieferumfang: Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm + Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm + Abzughaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm + 3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm + 3x Abzughaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm + 3x Abzughaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück + Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Abzieher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore abzieher 3-armig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Gedore, 1100-104, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 461,73* | € 518,09* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 480,49* | € 527,00* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 486,97* | € 531,54* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 496,81* | € 540,00* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 498,52* | € 543,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|