Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix CP89-HD Moniceiver Android Auto™, Apple CarPlay, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minix CP89-HD Moniceiver Android Auto™, Apple CarPlay, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     615IT-A577513
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     CP89-HD
EAN/GTIN:
     4897016411724
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
Minix CP89-HD Carplay-Gerät, ein Beweis für erstklassige Qualität und außergewöhnliche Leistung. Wir stellen Exzellenz über Kostensenkungen und stellen sicher, dass jedes Detail unseres Produkts akribisch gefertigt ist. Vom flüssigen 8,9-Zoll-Bildschirm mit 60 Bildern pro Sekunde über die fortschrittliche IPS-Technologie bis hin zu den überragenden Soundoptionen - unser Carplay-Gerät wurde für anspruchsvolle Kunden entwickelt, die Wert auf Qualität legen. Es ist mit über 800 Fahrzeugmodellen kompatibel und unterstützt sowohl CarPlay als auch Android Auto und bietet somit eine unvergleichliche Vielseitigkeit. Mit Funktionen wie adaptiver Helligkeit, mehreren Audioverbindungsoptionen und einer einzigartigen physischen Taste für die Steuerung setzt das CP89-HD den Standard für Premium-In-Car-Entertainment-Systeme.

Unerreichte 60FPS-Ruckelfreiheit
Erleben Sie die ultimative flüssige Leistung mit unserem 8,9-Zoll-Bildschirm mit 60 Bildern pro Sekunde. Genießen Sie kristallklare Bilder mit einer Auflösung von 1920x720 und leuchtenden Farben bei 700 nits Helligkeit. Unsere fortschrittliche IPS-Technologie bietet einen atemberaubenden Betrachtungswinkel von 170 Grad, während die Mitsubishi Clearfit™-Folie für erstklassige Klarheit und Reaktionsfähigkeit sorgt. Egal, ob Sie navigieren oder streamen, unser Display liefert ein nahtloses, hochwertiges Erlebnis.

Sichere magnetische Befestigung
Der CP89-HD Carplay-Monitor zeichnet sich durch ein schlankes Design mit einem dünnen Rahmen aus, der die Ästhetik maximiert. Die benutzerfreundliche Magnethalterung sorgt für einen sicheren Sitz auf den meisten Armaturenbrettern in Autos. Die mitgelieferte Saugnapfhalterung bietet Vielseitigkeit, und der Monitor lässt sich bequem abnehmen. Genießen Sie mit dem CP89-HD sowohl Stil als auch Zweckmäßigkeit.

Umfassende Fahrzeugkompatibilität
Die Datenbank unserer Carplay-Einheit ist wie ein guter Wein, der mit viel Zeit und intensiver Forschung entwickelt wurde. Sie ist mit über 800 Fahrzeugmodellen kompatibel und gewährleistet eine nahtlose und zuverlässige Verbindung. Im Gegensatz zu anderen Geräten mit häufigen Konnektivitätsproblemen garantiert unser System eine stabile Integration für ein reibungsloseres Fahrerlebnis.

Umfassende Audio-Konnektivität
Wir haben unser Carplay-Gerät mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bieten vier Möglichkeiten zur Tonausgabe: Dualer Bluetooth-Modus für eine nahtlose BT-Audioverbindung zwischen Telefon und Fahrzeug, 3,5-mm-AUX-Ausgang, FM-Transmitter und der integrierte Lautsprecher. Genießen Sie flexible und zuverlässige Audiooptionen für jede Fahrsituation.

Vielseitigkeit mit zwei Systemen
Das Minix CP89-HD ist außergewöhnlich vielseitig und unterstützt sowohl CarPlay- als auch Android-Auto-Systeme. Genießen Sie nahtlose Konnektivität und ein verbessertes Fahrerlebnis, egal ob Sie ein iPhone oder ein Android-Gerät verwenden.

Physische Tastensteuerung
Unser Carplay-Monitor verfügt über eine einzigartige physische Taste zur bequemen Steuerung, mit der Sie den Bildschirm ausschalten, das Gerät ausschalten oder neu starten können. Wir haben dieses Detail mit Bedacht entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern.

Adaptive Helligkeit für mehr Komfort
Unsere Lichtsensortechnologie sorgt für eine optimale Bildschirmhelligkeit bei allen Fahrbedingungen. Der CP89-HD Carplay-Monitor passt die Helligkeit automatisch an, um ein angenehmes Seherlebnis zu bieten, egal ob bei hellem Tageslicht oder bei Nachtfahrten. Genießen Sie mühelose Übergänge in den Nachtmodus für sichereres und komfortableres Fahren bei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
Ja (integriert)
Display (cm):
22.6 cm
Display (Zoll):
8.9 Zoll
Bordspannung:
5 + 9 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
Bluetooth® + Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Autoradio-Besonderheiten:
Android Auto™ + Apple CarPlay + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Produkt-Art:
Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: Radio, bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, Minix, Einbauautoradio, Headunit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.