Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A549532 Herst.-Nr.: 1001-0095 EAN/GTIN: 4013674161652 |
| |
|
| | |
| Intelligentes USB-PD-Ladegerät 45 W für Laptop, Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit GAN-Technologie mit 2 USB-Ports und einer Leistung von max. 45 W. Die ideale Ladelösung für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. das ultra-schnelle laden und betreiben von kompatiblen Laptops oder Powerbanks. Abwärtskompatibel zu allen USB Ladeanwendungen. Durch die neue GAN-Technologie kann das Ladegerät deutlich kompakter gebaut werden und passt so gut in jede Tasche. Die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie optimiert und sichert Ihre Anwendung. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch. Features: Quick Charge 3.0 und USB-C® Power Delivery Laden von iPhone/ iPad/ MacBook Air/Pro Automatische Kontrolle über Spannung- und Strom Lieferumfang: Home Charger 245PD, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 45 W | Höhe: | 29.2 mm | Länge: | 102.6 mm | Breite: | 65.5 mm | Einsatzort: | Steckdose | Gewicht: | 140 g | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Typ: | Home Charger 247PD | Ausgänge: | USB + USB-C® Buchse | Eingänge: | Euro-Stecker | Ausgangsspannung: | 5 - 20 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Eingangsspannung: | 230 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ansmann schnellladegerät, schnellladegerät, ladegerät usb 3a, Ansmann, Home Charger 247PD, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,82* | € 22,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,03* | € 25,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,77* | € 25,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 20,56* | € 27,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,45* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|