Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2019791 Herst.-Nr.: 1001-0095 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckertyp = Eurostecker Ausgangsspannung = 5 → 20 V dc Eingangsspannung = 110 → 240V ac Ausgangsstrom = 2.4 → 3A Ausgangsanschluss = USB Typ C Anzahl der Ausgänge = 2 Breite = 66mm
Das Home Charger 247PD von ANSMANN ist ein vielseitiges und intelligentes USB-Ladegerät mit moderner Power Delivery-Technologie. Dieses Ladegerät hat eine maximale Ausgangsleistung von 45 W und unterstützt bis zu 20 V Ausgangsspannung mit Power Delivery-Protokollen. Das Ladegerät verfügt außerdem über einen Standard-USB-Anschluss für vielseitige Ladeoptionen.Vielseitiges und intelligentes PD-Ladegerät USB-C-Stromversorgung - Unterstützt viele moderne Geräte (45-W-Grenze) USB-C-Ausgang: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V - max. 3 A USB-C-Ausgang: 19 V, 20 V - max. 2,25 A USB-Ausgang: 5 V - max. 2,4 A Großer Eingangsbereich für weltweite Kompatibilität Die Multisafe-Technologie schützt das Ladegerät und die Endgeräte Ausgestattet mit festem EU-Stecker Weitere Informationen: | | Steckertyp: | Eurostecker | Ausgangsspannung: | 5 → 20 V dc | Eingangsspannung: | 110 → 240V ac | Ausgangsstrom: | 2.4 → 3A | Ausgangsanschluss: | USB Typ C | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Breite: | 66mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ansmann schnellladegerät, schnellladegerät, iphone netzteil 2fach, 2019791, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 10010095, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,80* | € 22,74* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,14* | € 25,30* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,60* | € 25,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 20,56* | € 27,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,53* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|