Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A532511 Herst.-Nr.: 53904-00000-01 EAN/GTIN: 4042448259752 |
| |
|
| | |
| Der Tischabroller tesa Easy Cut® Smart bietet Ihnen dank der innovativen Anti-Rutsch-Technologie viele Vorteile. Obwohl er deutlich leichter als traditionelle Abroller ist, benötigt er kein zusätzliches Gewicht, um einen sicheren Halt zu garantieren. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Innovation ist die Tatsache, dass beim Verschieben des Abrollers keine ärgerlichen Rückstände auf dem Untergrund zurückbleiben - einfach den Abroller drehen, ablösen und neu positionieren. Da die Zähne des Wellenmessers für einen sauberen Schnitt sorgen und das Gerät nicht verrutscht, können Sie diesen handlichen und formschönen Tischabroller problemlos mit einer Hand bedienen. Und sollte die Haftkraft der Unterseite einmal nachlassen, genügt für die Reaktivierung eine einfache Reinigung mit Wasser. Praktische Funktionalität, hochwertige Verarbeitung und schickes Design - dieser moderne Tischabroller von tesa bringt alles mit, was Sie für einen reibungslosen Klebevorgang benötigen. Er eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Arbeitswelt ebenso wie für den Einsatz am heimischen Basteltisch. Geschenke verpacken wird mit dem tesa Easy Cut® Smart zu einem echten Vergnügen. Features: Innovative Anti Rutsch-Technologie für einen sicheren Halt Schnelle Reaktivierung der Haftkraft durch Säubern mit Wasser Einhändige Bedienung ohne Verrutschen Modernes, leichtes und platzsparendes Design Ohne Rückstände repositionierbar Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff Für Klebefilm bis zu einer Größe von 33m:19mm Lieferumfang: Smart Tischabroller + 1 Rolle tesafilm® eco & clear 15 mm x 10 m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Klebeband-Besonderheiten: | Nachfüllbar + Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesa Easy Cut® | Typ: | 53904-00000-01 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, tesa, tesa abroller, abroller |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 3,61* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,87* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,01* | € 4,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,11* | € 4,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|