| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A265222 Herst.-Nr.: 61262 EAN/GTIN: 4064161032559 |
| |
|
| | |
| Features: Passgenau und mit allen nötigen Ausschnitten Lieferumfang: Tempered Displayschutzglas, Reinigungstuch, Führungssticker, Staubentfernungssticker
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material (Details): | Gehärtetes Glas | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Displayschutzglas | Passend für Produkt: | iPhone | Passend für: | iPhone 6 + iPhone 6S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, 04064161032559, PT LINE, Tempered Glass Screen Protector 9H |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,25* | € 6,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 6,30* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,55* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|