Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas iPhone 6/6S 61262 Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: IPhone 6/6S 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas
Glas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61262
EAN/GTIN:
     4064161032559
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Glas iPhone 6/6S 61262 Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: IPhone 6/6S 1St.

Passgenau und mit allen nötigen Ausschnitten

Kristallklares Displayschutzglas aus extrem gehärteten Glas · 9H Härtefaktor.

Kategorie: Displayschutzglas
Passend für Marke: Apple
Passend für: IPhone 6/6S
Herstellerfarbe: Transparent
Material (Details): Gehärtetes Glas
Inhalt: 1 St.
Farbe: transparent
Produkt-Art: Displayschutzglas
Hersteller-Nr.: 61262
EAN: 4064161032559

Lieferumfang:

Tempered Displayschutzglas,Reinigungstuch, Führungssticker, Staubentfernungssticker

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 6,30*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,32*
Lager 1039
62
2
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.