Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE AF-33 Alkoholtester Dunkelgrau 0.00 bis 5.00 ‰ inkl. Display


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A234392
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107075
EAN/GTIN:
     4064161286549
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
Der Alkoholtester ACE AF-33 besticht durch seine hohe Messgenauigkeit und sein modernes zeitloses Design. Er hat eine glatte und dennoch gut greifbare Oberfläche. Absolut NEU - ein Alkoholtester mit integrierter Beleuchtung für das Mundstück!

TU-Wien geprüft!!!

Messgenauigkeit laut Alkoholtester-Genauigkeitsstudie der Technischen Universität Wien vom Oktober 2015.
Hierbei wurden 5 Messreferenzpunkte (0,00, 0,10, 0,25, 0,40 und 0,60 Promille) mit 5 baugleichen Messgeräten und jeweils 10 Wiederholungen (unter Ausschluss des Herstellers) im Labor geprüft. Insgesamt wurde der Gerätetyp somit 250x im Labor des Instituts für analytische Chemie der Technischen Universität Wien, unter Leitung von Univ. Professor Dr. Erwin Rosenberg, getestet.
Die Details zu der Studie können Sie unter "Dokumente & Downloads" nachlesen.
Features:
TU-Wien-Messgenauigkeit 97,9 % Polizeigenau
Beleuchtung für das Mundstück
Genaueste Ergebnisse
Benutzerfreundlich und leicht bedienbar
Hinweis auf die nächste Kalibrierung
Hochwertig mit elektrochemischem Sensor
ACE Sensor M für gute Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
Lieferumfang:
AF-33 · 31 Mundstücke · Batterien · Softtasche · Anleitung
Hinweise:
Der Messwert gilt nur als Anhaltspunkt und dient nicht zur Bestätigung der Fahrtüchtigkeit. Dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen oder andere Tätigkeiten, die unter Alkoholeinfluss bedenklich bzw. verboten sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
108 mm
Farbe:
grau
Breite:
77 mm
Gewicht:
85 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Kalibrierbar:
Ja
Genauigkeitsklasse:
1 (Professionell)
Prüfmethode:
Elektrochemischer-Sensor
Messtoleranz ±:
0.05 ‰
Messbereich Alkohol (max.):
5.00 ‰
Messbereich Alkohol (min.):
0.00 ‰
Besonderheiten:
inkl. Display
Produkt-Art:
Alkoholtester
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, 02050006477120, 02050006477113, ACE, AF-33
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 104,21*
9 Tage
428
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 196,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,21*
€ 124,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,46*
€ 121,93
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 100,38*
€ 119,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,24*
€ 113,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 89,04*
€ 105,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,79*
€ 93,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.