Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE AF-33 Alkoholtester Dunkelgrau 0.00 bis 5.00 ‰ inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACE
ACE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192446
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107075
EAN/GTIN:
     4064161286549
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE AF-33 Alkoholtester Dunkelgrau 0.00 bis 5.00 ‰ inkl. Display

TU-Wien-Messgenauigkeit 97,9 % Polizeigenau
Beleuchtung für das Mundstück
Genaueste Ergebnisse
Benutzerfreundlich und leicht bedienbar
Hinweis auf die nächste Kalibrierung
Hochwertig mit elektrochemischem Sensor
ACE Sensor M für gute Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Der Alkoholtester ACE AF-33 besticht durch seine hohe Messgenauigkeit und sein modernes zeitloses Design. Er hat eine glatte und dennoch gut greifbare Oberfläche. Absolut NEU - ein Alkoholtester mit integrierter Beleuchtung für das Mundstück!
TU-Wien geprüft!!!
Messgenauigkeit laut Alkoholtester-Genauigkeitsstudie der Technischen Universität Wien vom Oktober 2015.
Hierbei wurden 5 Messreferenzpunkte (0,00, 0,10, 0,25, 0,40 und 0,60 Promille) mit 5 baugleichen Messgeräten und jeweils 10 Wiederholungen (unter Ausschluss des Herstellers) im Labor geprüft. Insgesamt wurde der Gerätetyp somit 250x im Labor des Instituts für analytische Chemie der Technischen Universität Wien, unter Leitung von Univ. Professor Dr. Erwin Rosenberg, getestet.
Die Details zu der Studie können Sie unter "Dokumente & Downloads" nachlesen.

Besonderheiten: inkl. Display
Kategorie: Alkoholtester
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Genauigkeitsklasse: 1 (Professionell)
Gewicht: 85 g
Inhalt: 1 Set
Kalibrierbar: Ja
Messbereich Alkohol (max.): 5.00 ‰
Messbereich Alkohol (min.): 0.00 ‰
Messtoleranz ±: 0.05 ‰
Breite: 77 mm
Höhe: 17 mm
Prüfmethode: Elektrochemischer-Sensor
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl.
Stromversorgung: batteriebetrieben
Farbe: grau
Produkt-Art: Alkoholtester
Länge (Tiefe): 108 mm
Hersteller-Nr.: 107075
EAN: - - - - - -
Angabe des BAK 0,07 ~ 5,00 ‰ (fixe Grundeinstellung), unter 0,07 ‰ wird das Testergebnis als 0,00 ‰ angezeigt
Genauigkeit ± 0,05 ‰ beim Referenzwert von 0,5 ‰
Aufwärmzeit 15 Sekunden bis max. 2 Minuten
Reaktionszeit innerhalb von 12 Sekunden
Batteriekapazität ca. 1000 Tests
Kalibrierung ca. alle 12 Monate bzw. nach zirka 500 Tests
Betriebstemperatur 5 40 °C

Lieferumfang:

AF-33 · 31 Mundstücke · Batterien · Softtasche · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, ACE, 107075, AF-33, Alkomat, Alkotester, Promilletester
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 104,21*
Lager 1039
428
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 196,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,48*
€ 233,811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,66*
€ 232,835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,35*
€ 188,437
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.