Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86106 Heizlüfter Handle Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A227391
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86106
EAN/GTIN:
     4011689861062
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Föhn
Fön

Features:
4 Schaltstufen: Aus, Ventilation, Warmluft und Heißluft
Stufenlose Temperaturregelung
Sciherheitsabschaltung
Lieferumfang:
Heizlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 + 2000 W
Höhe:
30 cm
Länge:
19.5 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
12.2 cm
Gewicht:
1.3 kg
Zeitschaltuhr:
Nein
Schaltstufen:
4
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz + Kontrollleuchte
Produkt-Art:
Heizlüfter
Schutzklasse:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 27,81*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 27,97*
1
€ 5,46*
ab € 21,33*
€ 28,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,43*
€ 31,39*
1
€ 3,90*
ab € 24,20*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.