Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HIF1937 Retro Stereoanlage UKW, CD, Kassette, Plattenspieler, USB, Echtholzgehäuse, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A225882
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HIF1937
EAN/GTIN:
     4260035677448
Suchbegriffe:
CD-Player
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Moderne Technik im nostalgischen Design Schallplatten, Kassetten, CDs oder MP3 – mit der REFLEXION HiFi-Anlage haben Sie alle Möglichkeiten Musik zu genießen. Im Retro-Echtholzgehäuse der HiFi-Anlage steckt moderne Technik. Digitalisieren Sie Ihre Musik mit der praktischen Encoding-Funktion in das MP3-Format auf USB. Die HiFi-Anlage verfügt zudem über eine Programmier-Funktion
Features:
Retro HiFi Anlage mit Echtholzgehäuse
Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/78 Umdreh./Min.
UKW/MW-Stereoradio
Kassettenwiedergabe mit Autostop
CD-Wiedergabe (CD, CD-R, CD-RW)
USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe
Encoding-Funktion: Überspielen Sie Ihre Schallplatten/Kassetten/CD‘s in das MP3-Format auf USB
Fernbedienung im Lieferumfang
Abmessungen: 405 x 280 x 340 mm / Gewicht 7,25 kg
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung + Fernbedienung
Weitere Informationen:
Tiefe:
340 mm
Höhe:
280 mm
Farbe:
braun
Breite:
405 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3 + WAV
Gewicht:
7.25 kg
Ausgangsleistung:
2 x 20 W
Herstellerfarbe:
Holz
Schnittstellen (Eingang):
USB 2.0
Besonderheiten:
Echtholzgehäuse + Aufnahmefunktion + Inkl. Fernbedienung
Funktionen:
UKW + CD + Kassette + Plattenspieler + USB
Produkt-Art:
Retro Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Plattenspieler, Schallplattenspieler, Radio, reflexion radio, hifi-anlagen, Reflexion, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 204,97*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 204,98*
€ 3,50*
ab € 180,94*
€ 216,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.