Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LED-TV 24 Zoll EEK F (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, PVR ready, DVD-Player, Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A225382
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW240
EAN/GTIN:
     4260035677936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Features:
Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-C und DVB-T2 HD)
DVD-Player zur Wiedergabe von CDs und DVDs vieler Formate
Full HD Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V)
PVR-Aufnahmefunktion per USB & EPG
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. 2x Batterien), Standfuß, 230V Netzteil, 12V Autoadapter, aktive DVB-T Antenne (5V) & Bedienungsanleitung
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
550.5 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
46.2 mm
Gewicht:
3.35 kg
Display (Zoll):
24 Zoll
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betrachtungswinkel:
178 °
Gewicht Hinweis:
ohne Fuß
Anzahl USB:
2 x
Display (cm):
61 cm
Aufnahme-Funktion:
per USB
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
326.2 mm
Empfang:
DVB-S2 + DVB-C (Kabel) + DVB-T2 (Antenne)
Display-Technologie:
LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 256,53*
€ 363,21*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 315,85*
€ 363,22*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 420,80*
€ 483,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
1089871
ab € 6,60*
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 25,03*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,89*
Sonstiges
Speaka
SP-4359480
ab € 14,92*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,48*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 12,30*
Sonstiges
Speaka
SP-3957088
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.